RA73F2A499RBTDF RA73F Thin Film 0805 499R 0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62270874

RA73F Thin Film 0805 499R 0.1%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62270874品番RA73F2A499RBTDF
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7176-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする