曜日別特売
1097635 Sensor/actuator box フエニックス・コンタクト 62272579

Sensor/actuator box

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:8●コネクタサイズ:M12注文コード62272579品番1097635
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●使用電圧:24V dc●ポート数:8●コネクタサイズ:M12アズワン品番65-7355-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする