フエニックス・コンタクト
Sensor/actuator box
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:8●極数:5●コネクタサイズ:QUICKON●シリーズ:SACB-8/16-L-PT QO
注文コード
62272588
品番
1175449
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用電圧:24V dc●ポート数:8●極数:5●コネクタサイズ:QUICKON●シリーズ:SACB-8/16-L-PT QO
アズワン品番
65-7269-59