NACHI(不二越)
SG-ESRドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
62272728
品番
SGESR9.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,430
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
鋼からステンレス鋼 アルミまで幅広い被削材に対応した高汎用ドリルです。
仕様
●直径(mm):9.24●全長(mm):131●溝長(mm):81●シャンク径(mm):10
アズワン品番
65-5734-17