曜日別特売
SGESR5.46 SG-ESRドリル NACHI(不二越) 62272746

SG-ESRドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62272746品番SGESR5.46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,270

鋼からステンレス鋼 アルミまで幅広い被削材に対応した高汎用ドリルです。

仕様●直径(mm):5.46●全長(mm):99●溝長(mm):57●シャンク径(mm):6アズワン品番65-5734-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする