S-K1RW 16X100 S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエ 62273315

S-K1RW 16X100 S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエ 62273315
S-K1RW 16X100 S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエ 62273315

S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード62273315品番S-K1RW 16X100
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。

仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):132●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:327.7gアズワン品番65-6082-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする