商品レビューを投稿する内容量1個仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):3000●全高(mm):71.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):40●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:光沢バレル●質量:90.3g注文コード62273358品番S-K3S 10X50
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。