曜日別特売
W19A-S4606 W19型ウォーキングワゴン ゴム車 キャニオン 62274994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W19型ウォーキングワゴン ゴム車

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
奥行(mm)460
幅(mm)610
材質(本体)SUS304
内容量1台注文コード62274994品番W19A-S4606
参考基準価格(税別)¥152,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

大またで歩いてもぶつからない仕様になっていますので足元も安心です。

幅(mm)610奥行(mm)460全高(mm)950高さ(mm)(ガード)50均等耐荷重(kg/台)200材質(本体)SUS304キャスター径(Φmm)100材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター金具スチール棚ピッチ(mm)25段数2グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする