TNPU0805500RAWEN00 SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W VISHAY 62275878

SMDレジスタ 0805 2012M 0.125W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62275878品番TNPU0805500RAWEN00
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性
Vitelec TNPU シリーズ 500 Advanced レベルの精度と安定性を備えた、超精密薄膜フラットチップ抵抗器です。車載、産業機器、テスト及び測定機器、医療機器、通信及び計装での用途に対応します。低温度係数 優れた耐湿性 優れた総合的な安定性。

仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.05%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6946-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする