MWGA-P4609 メイドワゴンG(角型ペール1個付)SUS430 キャニオン 62276507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メイドワゴンG(角型ペール1個付)SUS430

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード62276507品番MWGA-P4609
参考基準価格(税別)¥129,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

棚板・キャスター金具はスチール製、支柱はSUS430製になります。

幅(mm)910材質(本体)スチール奥行(mm)460段数3全高(mm)890材質(キャスター)ゴム車(ストッパー付2個)キャスター径(Φmm)100材質(ポール)SUS430キャスター金具スチールグリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,900/税込3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする