アイトス
ウルトラストレッチ長袖ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
ネイビー
ブラック
チャコール
モカ
サイズ
SS
6L
3L
SS
S
M
L
LL
4L
5L
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62276980
品番
AZ-2401
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
色
シルバーグレー
サイズ
SS
機能
ウルトラストレッチ
名入れ
可