※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
ミニワークテーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
850
材質(本体)
SUS304
注文コード
62277724
品番
WT12A-S4607P
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
装置や作業台等の補助用テーブルに最適です。
幅(mm)
850
サイズ
(中棚)460×760
材質(本体)
SUS304
奥行(mm)
550
段数
3
全高(mm)
805
材質(キャスター)
ゴム
キャスター径(Φmm)
75
材質(天板)
ポリエステル化粧板
色(天板)
ベビーピンク
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません