アイトス
ムービンカットノータックワークパンツ秋冬用(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ブルー
サックス
ネイビー
チャコール
ミストバイオレット
サイズ
M
3L
4L
SS
M
L
LL
3S
S
5L
6L
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62283596
品番
AZ-6820
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワークタックパンツ
色
シルバーグレー
サイズ
M
股下(cm)
80
面取寸法r(mm)
80
裾上げ
可