アイトス
ノータックカーゴパンツ秋冬用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
カーキ
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
モカ
カーキ
サイズ
LL
3L
4L
S
M
L
LL
5L
6L
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62291576
品番
AZ-60621
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
カーキ
サイズ
LL
股下(cm)
80
有効溝長
80
裾上げ
可