アイトス
レディースノータックワークパンツ秋冬用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
モカ
カーキ
サイズ
3L
3L
4L
S
M
L
LL
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62291707
品番
AZ-60625
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワークタックパンツ
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
80
プローブ
80
裾上げ
可