LEITZ
ライツカラークリップマジック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
レッド
ライトブルー
ブルー
オレンジ
グリーン
ダークグレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62294139
品番
4174-00-35
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
握りやすいクリップ形状。
材質
PP
厚さ(mm)
【表紙】0.45
色
ブルー
サイズ
A4タテ型
背幅(mm)
10
寸法(縦×横)(mm)
310×222
収納枚数(枚)
30