LEITZ
ライツプラスレタートレージャンボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブルー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62294349
品番
5233-00-95
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ライツの卓上収納シリーズ。自由な組み合わせで、デスク収納をカスタマイズ。丈夫で高品質な素材を使用し、耐久性も抜群!
材質
PS
色
ブラック
サイズ
A4タテ型
耐荷重(kg)
3.2
内寸(mm)
240×315×95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×357×103