本体画像
コンビ
Combi施設用ブースターシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
62294525
品番
BU11
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
お子様連れでも安心して外食が楽しめるよう、快適で居住性に配慮した外食施設向けの乳幼児補助いすです。テーブルとベンチシートの2か所で固定出来るので、設備の位置を変えずにご利用いただけます。
用途
乳幼児用の補助いすです。
仕様
使用対象月齢:おすわりができる頃(生後7か月)~3才(36ヵ月)まで。
材質(本体)
本体:天然木、MDF/高さ調整ゴム:合成ゴム
質量(g)
4.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×370×360
関連資料:
(1.79MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません