曜日別特売
CR5.990H 超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62299617

CR5.990H 超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62299617
CR5.990H 超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62299617
CR5.990H 超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 62299617

超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 高硬度用/難削材用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)5.99
5.99
5.97
5.98
6
6.005
6.01
6.02
6.03
10
10.005
10.01
10.02
10.03
8
8.005
8.01
8.02
8.03
4.97
4.98
4.99
5
5.005
5.01
5.02
5.03
全長(mm)75
刃長(mm)24
首下長(mm)42
内容量1本注文コード62299617品番CR5.990H
参考基準価格(税別)¥15,550販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、更なる高精度加工を実現。Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。刃径公差+0.005/0を採用。

用途
工具鋼、ステンレス、調質鋼
材質超硬超微粒子刃数4全長(mm)75刃長(mm)24シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.99首下長(mm)42コーティングパープルコーティング食付長さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする