曜日別特売
7745 フロート湯桶N25 フック穴付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 62303369

 

7745 フロート湯桶N25 フック穴付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 62303369
7745 フロート湯桶N25 フック穴付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 62303369
7745 フロート湯桶N25 フック穴付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 62303369

フロート湯桶N25 フック穴付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード62303369品番7745
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

洗いやすいシンプルなデザインです。フック穴付で収納に便利です。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。

用途浴室洗面器トラスコ品番206-5458幅(mm)280高さ(mm)95質量(g)190奥行(mm)275容量(L)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする