PET220PTEC 50HZ パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ 淀川電機製作所 62303789

パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
出力(kW)2.2
風量50Hz/60Hz(m3/min)34/-
集じん量(L)36
吸込口径(Φmm)175
内容量1台注文コード62303789品番PET220PTEC 50HZ
参考基準価格(税別)¥1,268,000販売価格(税込)¥1,199,000
販売価格(税別)
1,090,000

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。

用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布電源(V)三相200出力(kW)2.2集じん量(L)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1468風量(m3/min)50Hz/60Hz34/-騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/-標準消費電力料金(円/h)29.7周波数(Hz)50吸込口径(Φmm)175静圧(kPa)2.75/3.24ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.75/3.24仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99フィルター6本最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69トラスコ品番114-5792RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別途運賃
※火の着いたもの・多量に火花を含むもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のものは吸引できません。また湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸引出来ません。
※一台で2種類以上の粉塵を吸引する場合はお客様の責任においてお使いください。
※ご注文時に、50Hzか60Hzの御指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき37,300/税込41,030
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする