ベッセル
GT-PLR用シリンダーノックピン(前後用) 部品番号:18
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62304419
品番
814218
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥43
販売価格(税別)
¥
39
バスケットに入れる
用途
GT-PLR用。
仕様
必要個数:2個/台
トラスコ品番
227-7032
全長(mm)
15
サイズ
SP2×14
質量(g)
0.1
本体寸法(mm)
15×2×2
部品番号
18