ベッセル
下穴ドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
3.6
2.8
3.6
先端径(mm)
3.6
2.8
3.6
刃径(mm)
3.6
2.8
3.6
全長(mm)
80
65
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62304744
品番
AHD-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。
用途
ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。
全長(mm)
80
材質/仕上
炭素鋼
質量(g)
10.0
呼び径(mm)
木ねじ:4
溝長(mm)
45
ドリル径(Φmm)
3.6
先端径(mm)
3.6
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.6