曜日別特売
01336 コイル式オールステンストロングカッター 土牛 62305453

コイル式オールステンストロングカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード62305453品番01336
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。

用途
番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番215-2869全長(mm)210材質/仕上ステンレス製質量(g)230取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする