※代表画像
カンツール
パイプストッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
62305636
品番
PSP4250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
蝶ネジ゛を手で絞めて拡径させ、管に密着させるプラグです。壊れにくい鋳造のアルミプレートを使用しており、持ち運びやすく長時間の使用も可能です。バイパスの機能付きです。
用途
幅広い管種に使用可能な止水プラグです。
質量(kg)
2.1
呼び径(mm)
250
管径(Φmm)
最小:249/最大:261
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.02
最大許容背圧水頭(m)
2
注意
※止水プラグの設置、取り外しは十分に注意して行って下さい。取り外しの際は、必ず背圧を抜いて安全を確認してから行って下さい。