曜日別特売
200-220 ABランチ PackStyle(パックスタイル) 62305873

200-220 ABランチ PackStyle(パックスタイル) 62305873
200-220 ABランチ PackStyle(パックスタイル) 62305873

ABランチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50枚)
寸法(mm)203×220×(35+40)
室数1
内容量1袋(50枚)注文コード62305873品番200-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

成長サイクルの早い竹を使用したエコ容器。パルプモールドより強度がある竹とバガス(サトウキビの搾りかす)の混合素材。電子レンジ対応です。燃えるゴミとして処理できます。<ご注意>※内側にコーティング加工がされていない為、ご飯を直接入れると容器に付着します。※耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

仕様一体型材質竹/バガス寸法(mm)203×220×(35+40)電子レンジ室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする