曜日別特売
85-H35 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306126

85-H35 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306126
85-H35 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306126
85-H35 ファルカタ丸 本体 PackStyle(パックスタイル) 62306126

ファルカタ丸 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(25枚)
寸法(mm)85Φ×35
内容量1袋(25枚)注文コード62306126品番85-H35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

成長が早く、土に還りやすいファルカタ材を使用したエコ容器です。表面にグラシン紙を貼っており耐油・耐水性があります。高級感があり和洋中様々なシーンで使用できます。<ご注意>※耐油・耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。※オーブンや直火では使用しないでください。※熱湯は入れないでください。

仕様本体のみ材質ファルカタ材寸法(mm)85Φ×35電子レンジ×室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品説明動画

地球に優しい食品容器 ファルカタシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする