曜日別特売
CE3.220H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール) 62306854

CE3.220H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール) 62306854
CE3.220H 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付) F.P.(エフ・ピー・ツール) 62306854

超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3.22注文コード62306854品番CE3.220H
参考基準価格(税別)¥14,380販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。

用途
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼
材質超硬超微粒子刃数4全長(mm)65刃長(mm)16シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.22首下長(mm)29コーティングF.P.Cコーティング食付長さ(mm)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする