PackStyle(パックスタイル)
YS丼 蓋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1ケース(50枚×16袋)
1袋(50枚)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×16袋)
直径(Φmm)
173
156
173
190
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
62307158
品番
D-2-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
蓋のみです。別売りの本体をお買い求め下さい。
材質
OPS
寸法(mm)
Φ173×14
直径(Φmm)
173
高さ(mm)
14
レンジ
可
商品タイプ
蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980