リスパック
長角丼 蓋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
1袋(50枚)
¥3,698
1ケース(50枚×8袋)
¥17,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62307657
品番
蓋
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
「長角丼 本体」「長角丼 中皿」の対応蓋です。
用途
蓋のみです。別売りの本体(長角丼 本体)・中皿(長角丼 中皿)をお買い求めください。
材質
OPS
質量(g)
8.4
レンジ
否
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×152×36
アズワン品番
64-9286-04
商品タイプ
蓋
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリスチレン製で耐熱温度は80℃です。
※電子レンジやオーブンで使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※柑橘類の皮や油脂によって変質、脆化する事があります。
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。