リスパック
正角丼 中皿 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
1袋(50枚)
1ケース(50枚×6袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
62307833
品番
中皿 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
中皿で具材とごはんを分けられ美味しさキープ!麺丼シリーズの正角型タイプ
用途
長角丼 本体にセットする中皿です。深さのある中皿で中身も入れやすい。レンジアップ可能です。本体(正角丼 本体)と蓋(正角丼 蓋)は別売りです。
材質
バイオPPF
質量(g)
15
レンジ
可
寸法(縦×横×高さ)(mm)
192×192×46
アズワン品番
64-9286-15
商品タイプ
中皿
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「丼」
参考になった