曜日別特売
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937

中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937
中皿 黒 丸カップ 中皿 黒 リスパック 62307937

丸カップ 中皿 黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)
内容量1袋(50枚)注文コード62307937品番中皿 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

中皿で具材とごはんを分けられ美味しさキープ!使い勝手の良いコンパクトサイズの耐熱丼容器

用途丸カップ 本体にセットする中皿です。本体にも中皿にも共通の蓋が嵌るので中皿だけの惣菜販売も可能。レンジアップも可能です。本体(丸カップ 本体)と蓋(丸カップ フタ)は別売りです。寸法(mm)149パイ×38材質バイオPPFレンジ質量(g)9.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はタルク入りポリプロピレン製で耐熱温度は130℃です。
※電子レンジで内容物を温めることは出来ますが、電子レンジやオーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする