曜日別特売
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955

本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955
本体 黒 麺丼 本体 リスパック 62307955

麺丼 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×6袋)注文コード62307955品番本体 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

中皿で具材と麺、ごはんを分けられ安心!大容量にも対応。

用途中皿に環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。本体に中皿をカセットして使用することで麺とスープ、ごはんと具材等をセパレートでき美味しさを保ちます。レンジアップも可能です。中皿(麺丼 中皿)と蓋(麺丼 フタ)は別売りです。材質PPH(PP発泡)質量(g)16レンジ寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×70商品タイプ本体
注意
※この容器はポリプロピレン製で耐熱温度は110℃です。
※電子レンジに使用できますが、条件により変形する場合がありますので注意して下さい。オーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする