リスパック
麺丼 本体
中皿で具材と麺、ごはんを分けられ安心!大容量にも対応。
用途
中皿に環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。本体に中皿をカセットして使用することで麺とスープ、ごはんと具材等をセパレートでき美味しさを保ちます。レンジアップも可能です。中皿(麺丼 中皿)と蓋(麺丼 フタ)は別売りです。
材質
PPH(PP発泡)
色
黒
質量(g)
16
レンジ
可
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×212×70
商品タイプ
本体
注意
※この容器はポリプロピレン製で耐熱温度は110℃です。
※電子レンジに使用できますが、条件により変形する場合がありますので注意して下さい。オーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69534387
(490)本体 黒
1袋(50枚)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
62307517
本体 黒
1袋(50枚)
オープン
取扱い終了
代替品有
69534396
(490)本体 黒
1ケース(50枚×6袋)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
62307955
本体 黒
1ケース(50枚×6袋)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください