曜日別特売
蓋 長角丼 蓋 リスパック 62308095

蓋 長角丼 蓋 リスパック 62308095
蓋 長角丼 蓋 リスパック 62308095

長角丼 蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×8袋)
内容量1ケース(50枚×8袋)注文コード62308095品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

「長角丼 本体」「長角丼 中皿」の対応蓋です。

用途
蓋のみです。別売りの本体(長角丼 本体)・中皿(長角丼 中皿)をお買い求めください。
材質
OPS
質量(g)
8.4
レンジ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×152×36
商品タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリスチレン製で耐熱温度は80℃です。
※電子レンジやオーブンで使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※柑橘類の皮や油脂によって変質、脆化する事があります。
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする