リスパック
ごちカレー 丸 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(25枚×8袋)
1袋(25枚)
1ケース(25枚×8袋)
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25枚×8袋)
注文コード
62308339
品番
丸 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
セパレートの内嵌合蓋でルーが漏れにくい丸型タイプのカレー専用容器!※蓋は別売りです※
用途
蓋と本体仕切でルーとご飯がセパレートされた内嵌合方式の蓋を採用しているためカレールーが漏れにくく配送や持ち帰り時も安心のカレー専用容器です。黒と白の2種の柄の品揃えでレンジアップも可能です。蓋(ごちカレー 丸フタ)は別売りです。
寸法(mm)
235パイ×50
材質
PPH(PP発泡)
レンジ
可
色
白
質量(g)
22
商品タイプ
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※この容器はポリプロピレン製で耐熱温度は110℃です。
※電子レンジに使用できますが、条件により変形する場合がありますので注意して下さい。オーブンでの調理に使用しないで下さい。
※揚げたてのフライなど熱い物を入れないで下さい。
※火気から離して取り扱って下さい
※容器の縁で指先等を切る事がありますのでご注意下さい。
※メーカー直送品は個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980