曜日別特売
UDKU34T 扉付スリム掲示板(脚付) 馬印 62310308

 

UDKU34T 扉付スリム掲示板(脚付) 馬印 62310308
UDKU34T 扉付スリム掲示板(脚付) 馬印 62310308
UDKU34T 扉付スリム掲示板(脚付) 馬印 62310308
UDKU34T 扉付スリム掲示板(脚付) 馬印 62310308
UDKU34T 扉付スリム掲示板(脚付) 馬印 62310308

扉付スリム掲示板(脚付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード62310308品番UDKU34T
参考基準価格(税別)¥121,200販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。
開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。
マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。
いたずら防止プッシュ錠付。
掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。
キャスター付で移動が可能なため、設置場所を選びません。

用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚枠の色アルミシルバー材質(表面)ボード面:ホーローホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1181×881外寸法・幅(mm)1238外寸法・高さ(mm)1750
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする