曜日別特売
CM-025 飛沫飛散防止用 透明 シールドマスカー WAKI(和気産業) 62312925

CM-025 飛沫飛散防止用 透明 シールドマスカー WAKI(和気産業) 62312925
CM-025 飛沫飛散防止用 透明 シールドマスカー WAKI(和気産業) 62312925
CM-025 飛沫飛散防止用 透明 シールドマスカー WAKI(和気産業) 62312925
CM-025 飛沫飛散防止用 透明 シールドマスカー WAKI(和気産業) 62312925

飛沫飛散防止用 透明 シールドマスカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード62312925品番CM-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

養生テープ(ダイヤテックス製)が付いた透明なポリエチレンシート。
※お好みの長さにカットして広げて使用します。
※使い終わり不要になったらはがして捨てられます。
※フィルムの色が透明なのでシートの向こう側が見やすい。
※飛沫飛散防止のパーテーションとして使えます。
※汚れたら新しいシートに貼り替えができ、使い捨てだから衛生的。
※壁、家具、床面の汚れ防止にも使える。

用途
鉄部、プラスチック、木部※などの枠に貼って使用します。
※長時間貼り置きすると粘着力が強まりはがれにくくなりますのでご注意ください。
材質テープ基材:ポリエチレンクロス、テープ粘着:アクリル粘着、シート:ポリエチレン、紙巻:紙幅(mm)1100厚さ(mm)0.3透明質量(g)420長さ(m)12.5テープ幅(mm)20アズワン品番64-9106-50
注意
※高温、火気付近 口に直接触れる場所では使用しないでください。
人体には直接テープを貼らないでください。
窒息する恐れがありますので、頭を覆うような使い方は避けてください。
以下の場所に使用するとはがす際、下地を傷めたり糊が残る恐れがあります。壁紙、プリント合板、障子、白木、塩ビ、アルミ、塗装がはがれやすい面。
コロナ放電処理はされていません。
シート表面の吸着効果はありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする