曜日別特売
NSA02RW 浴室用シルエットが映らない目かくしシート 92cm×2000cm リンテックコマース 62314343

NSA02RW 浴室用シルエットが映らない目かくしシート 92cm×2000cm リンテックコマース 62314343
NSA02RW 浴室用シルエットが映らない目かくしシート 92cm×2000cm リンテックコマース 62314343
NSA02RW 浴室用シルエットが映らない目かくしシート 92cm×2000cm リンテックコマース 62314343

浴室用シルエットが映らない目かくしシート 92cm×2000cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
スプラッシュ
内容量1巻注文コード62314343品番NSA02RW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

水を使わずに貼れる吸着タイプの目かくしシートです!
※シルエットが外から見えない、しっかり目かくしする粘着シートです
※貼っても浴室は暗くなりません
※ピタッと貼れてサラっとはがせて、糊が残らない!
※吸着タイプのシートです。

材質ポリエステル、吸着剤(アクリル系)、保護フィルム規格RW耐熱温度(℃)80スプラッシュ縦(cm)92横(cm)2000
注意
※ガラス以外には貼らないでください。
貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、また屋外での使用は避けてください。
ガラスにヒビが入る場合がありますので、
熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・網入りガラス・線入りガラス・二重ガラス・複合ガラスなどの特殊なガラスには、お貼りにならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする