リンテックコマース
マイカラータック 920mm×20m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
イエロー
レッド
オレンジ
ストロングブルー
スノーホワイト
スカイグレー
ピッチブラック
クリアー
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62315479
品番
CT-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
粘着シート
※裏紙をはがして貼るタイプ
※好きな形にカットして貼るだけ!屋内用カラーシールです!
材質
塩化ビニール樹脂、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂)、剥離紙
幅(mm)
920
色
イエロー
長さ(m)
20
耐熱温度(℃)
60