200V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62316565 品番SIM-200
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

軽量コンパクトで液晶デジタルパネル搭載、MMA時ではシナジー機能付きで操作が簡単です。
携帯用ベルト付き。MMA/LIFTTIG切替可能。
MMA時はアンティスティック機能が有り、調整可能なアークフォース。
MMA時は切替可能な電撃防止付きです。

用途建築・土木・橋梁などあらゆる溶接シーンに対応。 入力容量10kVA 入力電圧(V)単相200 使用率(%)25 溶接電流(A)20〜200 入力電流(A)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62316565
2024-04-24
用途:
溶接作業
エクセル 様 (運輸・通信業)

200Vの溶接機だけど軽い。ダイヤル調節が楽で使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする