曜日別特売
EXPAND 80T 中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80 EPOS 62318787

※本体

中大会議室向けスピーカーフォン EXPAND 80

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード62318787品番EXPAND 80T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。
独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします
別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。
有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。
優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。
生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。
パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。
パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。
シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)

付属品電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド質量(g)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×118×46周波数特性マイクロフォン:150~7500HzインターフェースBluetooth保証期間2年通信距離(m)Bluetooth:最大30(デバイスに依存)ビームフォーミングマイクマイク個数:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする