曜日別特売
AQKSE91 インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 62320099

 

AQKSE91 インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 62320099
AQKSE91 インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット 旭金属工業(旧:新日本ツール) 62320099

インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード62320099品番AQKSE91
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
9本組セットです。
プラスチックホルダー付。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。

質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
注意
※1/16・5/64・3/32のサイズはキャッチャー無しです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする