曜日別特売
19864 IM-4WSV-414 QCステップドリル MUST TOOL 62320747

19864 IM-4WSV-414 QCステップドリル MUST TOOL 62320747
19864 IM-4WSV-414 QCステップドリル MUST TOOL 62320747
19864 IM-4WSV-414 QCステップドリル MUST TOOL 62320747
19864 IM-4WSV-414 QCステップドリル MUST TOOL 62320747
19864 IM-4WSV-414 QCステップドリル MUST TOOL 62320747

QCステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62320747品番19864 IM-4WSV-414
参考基準価格(税別)¥12,440販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
刃先が痛んでも交換可能・アダプターが破損しても交換可能です。
能耐摩耗性・耐熱性に優れたバイオレットコーティング。

用途鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴開けに。全長(mm)102材質(本体)コバルトハイス鋼-M35差込角(mm)12.7(4分)段数11段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする