日動工業
電工ドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
長さ(m)
50
20
50
電線長さ(m)
50
20
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62323285
品番
NDN-EC350-20A
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
長さ(m)
50
定格電流(A)
4(全巻時)、19(全延時)
電線長さ(m)
50
質量(kg)
13.5
コンセント個数
2
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
接地3P
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
4
漏電遮断器(A)
20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)
緑