WAZAMONO
軽量ロングノズル90mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62323574
品番
WZ-MD004
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
奥まった狭い場所に届く。
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。
材質
ポリアセタール(POM)
最高使用圧力(MPa)
1.0
ノズル長(mm)
77
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
2
ノズル取付口
1/8PF28