曜日別特売
AE-VML 10×31×R1 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 62325638

 

AE-VML 10×31×R1 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 62325638
AE-VML 10×31×R1 超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー) 62325638

超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
コーナーR(mm)1
刃長(mm)31
内容量1本注文コード62325638品番AE-VML 10×31×R1
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。
ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。

用途
一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
シャンク径(Φmm)10刃長(mm)31全長(mm)90コーナーR(mm)1加工穴深さ(l/d)3材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44刃径(Φmm)10

商品説明動画

AE-VMLチップブレーカタイプ追加
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする