曜日別特売
SMB-M-MP メモ黒板 日本理化学 62326024

※黒板表紙

SMB-M-MP メモ黒板 日本理化学 62326024
SMB-M-MP メモ黒板 日本理化学 62326024
SMB-M-MP メモ黒板 日本理化学 62326024
SMB-M-MP メモ黒板 日本理化学 62326024

メモ黒板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セットミルキーピンク注文コード62326024品番SMB-M-MP
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

学校で親しまれてきたチョークと黒板が、もっと手軽で身近なかたちで、そばに置いていつでも 使用できるメモ型の黒板になりました。オフィスのデスクやおうちで、メモやコミュニケーションに便利な『メモ黒板』です。中面が黒板になったメモ型です。A型に立てて使用した場合、滑りにくい加工済み。スリムチョークが付属しています。

用途黒板/メモミルキーピンクセット内容黒板/チョーク(スリムタイプ・白)材質黒板:MDF/チョーク:炭酸カルシウム(ホタテの貝殻粉末を含む)ミニ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×148×4質量(g)75
注意
※この「メモ黒板」には、付属のスリムチョークをご使用ください。カラーチョークは色残りしますので使用しないでください。※黒板に書いた文字などの消去はティッシュや布などをご使用ください。粉が気になる方は、水で濡らし固く絞った布でやさしく拭いてください。※使い始めは板面にチョークで書いた文字などが残って見えることがありますが、ご使用を繰り返すと目立ちづらくなります。※黒板面は傷がつきやすいので、取り扱いにはご注意ください。※本品を落としたり、乱暴に扱うと破損するおそれがあります。※お子様の手の届かないところに保管してください。※絶対に火に近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする