曜日別特売
2KG ヤマト糊 ヤマト(事務用品) 62326679

2KG ヤマト糊 ヤマト(事務用品) 62326679
2KG ヤマト糊 ヤマト(事務用品) 62326679

ヤマト糊

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2kg)注文コード62326679品番2KG
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ヤマト糊は、天然系の原料「植物性でんぷん」を創業以来使っており、自然から生まれた地球に優しい糊です。子供時代に誰もが出会った懐かしいでんぷん糊は、安全性に配慮しかつ、高い品質を保っており、今でも小学校や幼稚園で愛用されています。小さなお子様に安心してご使用いただけるよう、糊にはタピオカでんぷんを使用した製品です。

用途紙接着・工作他仕様GPNエコ商品ねっと掲載適合つめかえ対応商品:P-70/P-220/P-380/P-NO25/M-55/M-160/E-P-100質量(kg)2主成分でんぷん(タピオカ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 子どもたちの造形活動
にいはるびじゅつ教育・研究機関

伸びや乾燥具合もちょうどよく使いやすい商品です。大量に使うのでコスト的にも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする