MG-10 マスクスタンド オープン工業 62327257

 

MG-10 マスクスタンド オープン工業 62327257
MG-10 マスクスタンド オープン工業 62327257
MG-10 マスクスタンド オープン工業 62327257
MG-10 マスクスタンド オープン工業 62327257
MG-10 マスクスタンド オープン工業 62327257
MG-10 マスクスタンド オープン工業 62327257
MG-10 マスクスタンド オープン工業 62327257

マスクスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62327257品番MG-10
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

外したマスクを吊り下げて清潔キープ。一時的にマスクを外し時にオススメ。

用途
マスクを引っ掛ける
材質本体:PS/台:ABS/クリップ:PC質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×220
注意
ジョイント部分を無理に曲げないでください。破損・けがの原因となることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62327257
2021-06-18
用途: 外出先から帰宅時、マスクを保管
その他業種

軽量でコンパクト。スタンド台が白色でポールが透明、清潔感がある。シンプルでスマートです。価格も手頃です。費用対効果に優れています。知人に勧めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする